Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Electronics 2032


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2131689
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR953011
EAN/GTIN:
     5000394903210
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell-Batterien sind bekannt dafür, dass sie zuverlässige Energie liefern, wann und wo immer Sie diese am meisten benötigen.
Duracell Electronics 2032 - Batterie CR2032 - Li
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Breite
2 cm
Tiefe
0.3 cm
Höhe
2 cm
Batterie
Typ
CR2032
Technologie
Lithium
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Sonstiges
Energizer
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.