Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2040393
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00379 101 401
EAN/GTIN:
     4008496317172
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Das Messen der Zeit wird daher immer wichtiger, ein "Chronometer" zu tragen ist schick und Uhren zu sammeln ist in. Elektronische Uhren sind doppelt attraktiv: Sie sind modern und zuverlässig im Gebrauch - vorausgesetzt, ihre Stromversorgung ist zuverlässig. Hier kommen die Varta-Knopfzellen ins Spiel. Ob aus Silber-Oxid-Zink oder Lithium-Mangan, sie liefern eine konstante Spannung bei minimaler Selbstentladung. Sie sind auslaufsicher und langlebig. Ihre Verlässlichkeit ist Ihre Garantie: Mit Varta haben Sie die Zeit im Griff.
Varta V 379 - Batterie SR63 - Silberoxid - 14 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.15 mm
Gewicht
0.23 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
SR63
Technologie
Silberoxid
Kapazität
14 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.