Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics V28PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2039866
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04028 101 401
EAN/GTIN:
     4008496273911
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
Fotobatterie
Fotobatterien
Egal, ob Sie eine Digitalkamera, einen MP3-Player oder einen Gameboy haben, Varta liefert genau die richtige Energie. Für fast jeden Bedarf. Varta bietet für fast jedes Gerät die richtige Energielösung. Mit einem Höchstmaß an Leistung, Qualität und Innovation.
Varta Electronics V28PX - Batterie 2CR11108 - Silberoxid - 170 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
9 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
2CR11108
Technologie
Silberoxid
Kapazität
170 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
14051444
ab € 2,1689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.