Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0095835 Herst.-Nr.: 04120 101 412 EAN/GTIN: 4008496525355 |
| |
|
| | |
| Die Longlife Auswahl rundet das VARTA Batteriesortiment ab: Mit seiner verbesserten alkalisch-basierten Formel bietet die VARTA Longlife lang anhaltende Energie für alle Anwendungen mit einem konstanten und niedrigen Energieverbrauch wie z.B. Wecker, Wanduhren, einfache Taschenlampen oder Fernbedienungen. Varta Longlife 04120 - Batterie 2 x D - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 6.15 cm | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 3.42 cm | Batterie | Typ | D Typ | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,99* | € 1,31* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,48* | € 1,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,53* | € 1,96* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 2,90* | ab € 1,58* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | pro Blister | € 4,99* | ab € 1,62* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|