Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1695306
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-10747-03
EAN/GTIN:
     7537590578792
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
Jedes Garmin-Produkt wurde entwickelt, um den anspruchsvollsten Standard zu erfüllen: die Zufriedenheit der Kunden. Aus diesem Grund werden Garmin-Geräte so hergestellt, dass sie Ihnen über Jahre hinweg zuverlässige Dienste leisten, mit intuitiven Funktionen, in die Sie mit der Zeit hineinwachsen können - und das alles zu einem Preis, den Sie sich leisten können. Laden Sie Ihr GPS während der Fahrt mit diesem 12-Volt-Adapterkabel auf.
Garmin - Auto-Netzteil - für StreetPilot c510, c530, c550; zumo 550, 660
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auto-Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin StreetPilot c510, c530, c550 ¦ Garmin zumo 550, 660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.