Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     108EL-6708747
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035042
EAN/GTIN:
     4013674350421
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
ANSMANN maxE - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,50*
€ 7,55*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,99*
€ 7,97*
12
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,74334*
€ 8,07334*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 8,20*
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.