Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Wallet 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1592556
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033832
EAN/GTIN:
     4007249338327
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Die schwarze Hama "CD Tasche 80, Nylon " verkörpert die perfekte und moderne Art der portablen Archivierung und bietet Platz für sage und schreibe 80 CDs oder Booklets. Ob Pop, Rock oder Klassik - das Platzangebot ist für alle maßgeschneidert. Hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves schützen Ihre CDs vor Staub und Kratzer. Dank Doppeltaschen im Inneren können Sie in dem Wallet wie in einem Buch lesen - einfach durchblättern und die gewünschte CD finden. Das attraktive CD-Wallet ist schaumstoff-gepolstert und bietet dadurch Ihrer Musik-Sammlung maximalen Schutz während des Transportes. Am seitlich angebrachten Tragegurt lässt sich die schwarze Tasche gut transportieren. Mit diesem smarten Case aus resistentem Nylon sind Sie flexibel, unabhängig und very stylish unterwegs und - Sie haben Ihre Lieblingsmusik dabei, wo immer Sie auch sind. So macht Mitnehmen Spaß!
Hama CD Wallet 80 - Tasche für CDs/DVDs - 80 CDs/DVDs - Nylon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
16.6 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
366 g
Farbe
Schwarz
Material
Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Schaumstoffpolsterung
Tragegurt
Tragriemen (Handgelenk)
Unterstützte Medienanzahl
80 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.