Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel KeyExtension 73P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel M671 Tastatur Schwarz
Mitel M671 Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-1583062
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     69350
EAN/GTIN:
     4019617693501
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Mitel KeyExtension 73P - Funktionstasten-Erweiterungsmodul - Schwarz - für OpenPhone 73, 73 IP, 75, 75 IP
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.3 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
407 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Mitel OpenPhone 73, 73 IP, 75, 75 IP
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.