Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fernglas 15 x 50 IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1566867
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4625A004
EAN/GTIN:
     8714574963716
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
canon feldstecher
feldstecher
Canon - Fernglas 15 x 50 IS - wasserfest, Stabilisiertes Bild - Porro - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Höhe
8.1 cm
Gewicht
1200 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch
Länge
19.3 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
IS
Batterie
Typ
Batterie - AA-Typ
Erforderliche Anzahl
2
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Filtergröße
58 mm
Bildstabilisator
Optisch
Vergrößerung
15 x
Max. Sichtwinkel
4.5 Grad
Vergütung
Super Spectra-Beschichtung
Objektivdurchmesser
50 mm
Besondere Funktionen
Wasserfest, Stabilisiertes Bild
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
3.3 mm
Eye Relief
15 mm
Augenabstand
58-76 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
10.9
Linsensystem-Merkmale
UD-Glas, Doublet Field Flattener
Dioptrischer Korrekturbereich
± 3,0 Dioptrien
Korrekturwinkel
± 0.7°
Min. Fokussierungsabstand
6 m
Sichtweite
79 m / 1000 m
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 11 Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,01*
€ 1.694,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,49*
€ 1.667,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,06*
€ 1.613,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,32*
€ 1.580,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,67*
€ 1.552,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.