Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS 291 Video Server Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1511137
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0267-002
EAN/GTIN:
     7331021018679
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Server
Video Encoder
Das Videoserver-Rack AXIS 291 mit einer Höheneinheit ist eine High-Density-Lösung, in der verschiedene Ausführungen von Videoencodern nahtlos und professionell in demselben Rack installiert werden können. Somit ist die Migration von vier bis zwölf Analogkameras auf Netzwerkvideo über einen einzelnen Ethernet-Anschluss problemlos möglich.
AXIS 291 Video Server Rack - Videoservergehäuse - 1U - Rack - einbaufähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videoservergehäuse - Rack - einbaufähig - 1U
Packungsinhalt
Befestigungskit
Länderkits
Europa
Kennzeichnung
UL, VCCI Class B ITE, cUL, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, CB, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, KTL, EN 61000-6-2, EN 60950-1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
E-Mail-Meldung
Unterstützte Protokolle
FTP
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
3.7 kg
Verbindungen
Schnittstelle für die Kamerasteuerung (PTZ)
RS-422/485
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T
Alarmanschlüsse
Alarmeingang x 12, Alarmausgang x 12
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V
Frequenz
50/60 Hz
Video-Server
Funktionen
Bewegungserkennung, PTZ-Unterstützung
Weitere Suchbegriffe: Video Server, video server
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.