Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss KSC 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1264097
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     KSC75
EAN/GTIN:
     0021299148570
Suchbegriffe:
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 3,5mm
Koss KSC75 - Kopfhörer - Clip-On - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
43 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
101 dB/mW
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Clip-On - binaural
Total Harmonic Distortion (THD)
0.2%
Magnetmaterial
Neodym-Eisen-Bor
Frequenzgang
15 - 25000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: headset ohrhaken, koss kopfhörer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.