Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus EXPS I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1150946
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     18795
EAN/GTIN:
     0050332133853
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Fernglastasche
olympus feldstecher
Das EXPS I ist ein leistungsfähiges Fernglas mit hochwertigen Porro-BaK4-Prismen mit hohem Brechungsindex und komplett mehrfachvergüteten Linsen. Es bietet ein helles, gestochen scharfes Bild über das gesamte Sehfeld und ist damit prädestiniert für das Beobachten von Vögeln und anderen Tieren in freier Wildbahn. Optimal auch zum Einsatz in der Dämmerung.
Olympus EXPS I - Fernglas 10 x 42 - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.7 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
785 g
Länge
13 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle - Velourleder
Tragegurt
Halsriemen
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
5.5 Grad
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
4.2 cm
Eye Relief
18 mm
Augenabstand
60-70 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
18
Dioptrischer Korrekturbereich
± 2,0 Dioptrien
Min. Fokussierungsabstand
4 m
Sichtweite
96 m / 1000 m
Objektivkonstruktion
6 Gruppen / 8 Elemente
Weitere Suchbegriffe: feldstecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.