Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogwarts Legacy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8976446
Hersteller:
     Warner Bros. Entertainment
Herst.-Nr.:
     1110209
EAN/GTIN:
     5051890325594
Suchbegriffe:
Nintendo Switch Games
Simulation
Videogames
Videospiele
Hogwarts Legacy ist ein fesselndes Open-World-Action-RPG, das in der Welt spielt, die erstmals in den Harry-Potter-Büchern vorgestellt wurde. Erleben Sie zum ersten Mal Hogwarts im Jahr 1800. Ihr Charakter ist ein Schüler, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzt, das die Welt der Zauberer zu zerreißen droht. Jetzt kannst du die Kontrolle über das Geschehen übernehmen und im Mittelpunkt deines eigenen Abenteuers in der Welt der Zauberer stehen. Dein Vermächtnis ist das, was du daraus machst.
Hogwarts Legacy - Xbox One
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Action-Rollenspiele
Plattform
Microsoft Xbox One
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
1
ESRB Content Descriptors
Blut, Kraftausdrücke, Darstellung nicht-realer Gewalt, Alkoholgebrauch
ESRB-Bewertung
Jugendliche ab 13 Jahre
PEGI-Rating
12
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, ordinäre Ausdrucksweise
USK-Freigabe
Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Entwickler
Avalanche Software
Veröffentlichungsdatum
4 April 2023
Herausgeber
Warner Bros. Interactive Entertainment
CERO Rating
CERO C
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Xbox Games, Xbox Spiele, xbox games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.