Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Lexmark Secure Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Secure Element
Artikel-Nr.:
     C1005-8972140
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X0085
EAN/GTIN:
     0734646588188
Mit Lexmark Secure Element werden die sicheren und leistungsstarken Lexmark Drucker und Multifunktionsdrucker um eine weitere Sicherheitsebene ergänzt, die den Schutz der auf dem Gerät gespeicherten Informationen zusätzlich verstärkt. Durch den Schutz der auf dem Gerät generierten und gespeicherten und für den Datenschutz verwendeten Verschlüsselungsschlüssel können Organisationen die in Verbindung mit Datenverlusten durch Cyber-Bedrohungen entstehenden Kosten verringern. Secure Element kann während der Herstellung oder vom Kunden auf dem Produkt installiert werden, da die Karte ähnlich wie eine SIM-Karte auf einem Handy ganz einfach auf der Hauptplatine installiert wird.
Lexmark Secure Element - Box-Pack - Flash-Laufwerk - für Lexmark C9235, CS622, CX622, CX625, CX920, XC4153, XC4240, XC6153, XC9225, XC9235, XC9265
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung
Auslieferungsmedien
Flash-Laufwerk
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark C9235, CS622de, CS820de, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX920de, XC4140, XC4150, XC4153, XC4240i, XC6152dtfe, XC6153, XC6153de, XC9225, XC9235, XC9235dte, XC9235dxe, XC9245, XC9255, XC9265
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.