| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8946433 Herst.-Nr.: 1110210 EAN/GTIN: 5051890325600 |
| |
|
| | |
| Hogwarts Legacy ist ein fesselndes Open-World-Action-Rollenspiel, das in der Welt spielt, die zum ersten Mal in den Harry Potter-Büchern vorgestellt wurde. Erlebe Hogwarts zum ersten Mal im 19. Jahrhundert. Dein Charakter ist ein Schüler oder eine Schülerin, die den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzen, das die Welt der Zauberei auseinander zu reißen droht. Du kannst die Handlung kontrollieren und in der Mitte deines eigenen Abenteuers in der Welt der Zauberei stehen. Dein Vermächtnis ist das, was du daraus machst. Hogwarts Legacy - Xbox Series X - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Genre | Action-Rollenspiele | | Sprache (Audio) | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch | | Plattform | Microsoft Xbox Series X | | Sprache | Deutsch | | Sprache (Untertitel) | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch | Spiel | Max. Anzahl von Spielern | 1 | | ESRB Content Descriptors | Blut, Kraftausdrücke, Darstellung nicht-realer Gewalt, Alkoholgebrauch | | ESRB-Bewertung | Jugendliche ab 13 Jahre | | PEGI-Rating | 12 | | PEGI-Inhaltsbeschreibung | Gewalt, ordinäre Ausdrucksweise | | USK-Freigabe | Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG | | Entwickler | Avalanche Software | | Veröffentlichungsdatum | 10 Februar 2023 | | Herausgeber | Warner Bros. Interactive Entertainment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |