| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8859573 Herst.-Nr.: 101337 EAN/GTIN: 5035225124250 |
| |
|
| | |
| FieldSENSE bildet die Grundlage für ein beständiges, ultra-realistisches Gameplay in Madden NFL 23. Spielerinnen und Spieler können auf jeder Position und in jedem Modus noch mehr Spielkontrolle ausüben. FieldSENSE nutzt die verzweigende Animationstechnologie sowie eine Reihe Steuerungsmechaniken, um für ein nahtloses Gameplay zu sorgen, das bei jedem Spielzug zu authentischen Ergebnissen führt. Mit fortschrittlichen Mechaniken für die defensive Verfolgung kannst du noch mehr Einfluss auf deinen Gegner nehmen. Durch die verzweigende Animationstechnologie in Madden NFL 23 wird Hit-Stick-Physik der nächsten Generation ermöglicht, die es zulässt, dass man Knockouts im Flug durchführt, laufende Tackles unterstützt und Blocks durchbricht. Madden NFL 23 - PlayStation 4 Weitere Informationen: Allgemein | Genre | Fußballsimulation | | Plattform | Sony PlayStation 4 | Spiel | Max. Anzahl von Spielern | 4 | | ESRB Content Descriptors | Anzügliche Liedtexte, Nutzer interagieren, In-Game-Käufe | | ESRB-Bewertung | Jeder | | PEGI-Rating | 3 | | PEGI-Inhaltsbeschreibung | In-Game-Käufe | | USK-Freigabe | Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG | | Einstufung der australischen Regierung | General (G) | | Entwickler | EA Tiburon | | Veröffentlichungsdatum | 19 August 2022 | | Multiplayer | Internet | | Herausgeber | EA Sports |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |