Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fire Emblem Warriors Three Hopes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8837332
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     0045496429935
EAN/GTIN:
     0045496429935
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Erlebe eine Geschichte in der Welt von Fire Emblem: Three Houses, in der du deine Streitkräfte in epische Echtzeit-Schlachten führst. Strategiebasiertes Gameplay aus Fire Emblem trifft auf actiongeladene Sequenzen nach Warriors-Art. Nach und nach enthüllst du die sich teilenden Wege, die Fódlan in eine Zukunft führen.
Fire Emblem Warriors Three Hopes - Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Action-Rollenspiele, Hack and Slay RPG
Plattform
Nintendo Switch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
2
ESRB Content Descriptors
Gewalt, Erwähnung/Darstellung von Alkohol, etwas zweideutige Themen
ESRB-Bewertung
Jugendliche ab 13 Jahre
PEGI-Rating
12
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, ordinäre Ausdrucksweise
USK-Freigabe
Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Mature (M)
Entwickler
Koei Tecmo Games
Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2022
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Nintendo
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.