Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGO Star Wars Die Skywalker Saga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8799241
Hersteller:
     Warner Bros. Entertainment
Herst.-Nr.:
     5051890322609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Spiele dich in dem LEGO Videospiel durch alle Filme der Star Wars-Saga. Erlebe lustige Abenteuer, skurrilen Humor und eine völlig gute Möglichkeit, in das Universum von LEGO Star Wars einzutauchen. Willst du als Jedi spielen? Als Sith? Als Rebell, Kopfgeldjäger oder Droide? LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bietet Hunderte von spielbaren Charakteren aus der gesamten Galaxis. Ob zu Lande oder im Weltraum, du hast eine Vielzahl von Fahrzeugen zur freien Verfügung. Bringe den Millennium Falken auf Lichtgeschwindigkeit, fliege den T-47 Airspeeder, und bekämpfe in den X-Flüglern des Widerstands verschiedene TIE-Jäger... Das ist das ultimative LEGO Star Wars-Erlebnis!
LEGO Star Wars Die Skywalker Saga - PlayStation 5 - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Adventure
Sprache (Audio)
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Plattform
Sony PlayStation 5
Sprache
Deutsch
Sprache (Untertitel)
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
2
ESRB Content Descriptors
Slapstick/zweideutiger Humor, Cartoonhafte Gewaltdarstellung, In-Game-Käufe
ESRB-Bewertung
Ab 10 Jahre (10+)
PEGI-Rating
7
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, angsteinflößend, In-Game-Käufe
USK-Freigabe
Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Parental Guidance (PG)
Entwickler
TT Games
Veröffentlichungsdatum
5 April 2022
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Warner Bros. Interactive Entertainment
CERO Rating
CERO A
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.