Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mario Strikers Battle League Football


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8786649
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     0045496429706
EAN/GTIN:
     0045496429706
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Das nächste Spiel der Mario Strikers-Reihe erscheint für Nintendo Switch! Mach dich bereit für das 5-gegen-5-Spiel Strike - Wie Fußball, aber mit deutlich härterer Offensive! Schieß Tore, indem du dribbelst und deinen Teamkameraden die Bälle zuspielst. Benutze dabei Tacklings, Items und einzigartige Fähigkeiten zum Auslösen von Spezialschüssen. Sammle eine der Hyperkugeln auf dem Spielfeld ein und lade sie auf, während deine Gegner abgelenkt sind, um den Hyperschuss zu aktivieren - einen Spezialschuss, mit dem dir statt einem gleich zwei Tore angerechnet werden! Gestalte die Ausrüstung deines Teams ganz nach deinem Geschmack. Sie verändert nicht nur das Aussehen, sondern auch Werte wie Tempo, Kraft und die Genauigkeit beim Passen. Bis zu acht Spieler, vier in jedem Team, können auf einer Nintendo Switch-Konsole gegeneinander spielen. Zusätzlich zu den Einzelspielen wird es einen Online-Club-Modus geben - Jedem Club können bis zu 20 Spieler beitreten. Versucht, zum besten Club der Welt aufzusteigen!
Mario Strikers Battle League Football - Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Football Arcade
Plattform
Nintendo Switch
Sprache (Untertitel)
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
8
ESRB Content Descriptors
Slapstick/zweideutiger Humor, Cartoonhafte Gewaltdarstellung, Nutzer interagieren, In-Game-Käufe
ESRB-Bewertung
Ab 10 Jahre (10+)
PEGI-Rating
7
USK-Freigabe
Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Parental Guidance (PG)
Entwickler
Next Level Games, Nintendo EPD
Multiplayer
Internet
Herausgeber
Nintendo
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.