| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8776683 Herst.-Nr.: 1069568 EAN/GTIN: 5051890321602 |
| |
|
| | |
| Das Spiel dreht sich um eine neue Geschichte, die sich über das ganze Marvel-Universum erstreckt und vom klassischen Abenteuersinn und Humor der LEGO-Videospiele erfüllt ist. Die Spieler schlüpfen in die Rollen ihrer liebsten Marvel-Superhelden, während sie zusammenarbeiten, um eine Gruppe von Bösewichten aufzuhalten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Welt zu zerstören. Ob man sich den Weg freischlägt, über Hindernisse hinwegschwingt oder sich in die Lüfte erhebt: Spieler können auf all diesen Wegen ikonische Schauplätze des Marvel-Universums wie den Stark Tower, die X-Mansion, Asteroid M und Asgard besuchen. Spieler können zudem mehr als 100 spielbare Charaktere des Marvel-Universums freischalten, einschließlich Fanlieblingen wie Black Widow, Loki, Spider-Man, Nick Fury, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Deadpool und Galactus! LEGO Marvel Super Heroes - Nintendo Switch - Code in a Box - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Genre | Adventure | | Sprache (Audio) | Englisch | | Plattform | Nintendo Switch | | Sprache | Deutsch | | Sprache (Untertitel) | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch | Spiel | Max. Anzahl von Spielern | 2 | | ESRB Content Descriptors | Cartoonhafte Gewaltdarstellung | | ESRB-Bewertung | Ab 10 Jahre (10+) | | PEGI-Rating | 7 | | PEGI-Inhaltsbeschreibung | Gewalt | | USK-Freigabe | Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG | | Einstufung der australischen Regierung | Parental Guidance (PG) | | Entwickler | Traveller's Tales | | Veröffentlichungsdatum | 2021 | | Multiplayer | Ja | | Herausgeber | Warner Bros. Interactive Entertainment | Lizenzierung | Details | Code in a Box |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |