Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triangle Strategy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1005-8776066
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10007241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch
Nintendo Switch Games
Triff Entscheidungen und baue deine eigene Gesinnung auf - in Triangle Strategy, einem Taktik-Rollenspiel von Square Enix für Nintendo Switch. Wohin wird dich dein Sinn für Gerechtigkeit in dieser wunderschönen Erzählung in HD-2D wohl führen? Übernimm das Kommando über eine Gruppe von Kämpfern als Serenoa, Erbe von Haus Wolffort, und erlebe eine vielschichtige Handlung, deren Verlauf du mit deinen Entscheidungen bestimmst. Indem du wichtige Entscheidungen triffst, stärkst du eine von drei Gesinnungen - Nutzdenken, Moral und Freiheit - aus denen sich Serenoas Weltanschauung zusammensetzt. Besonders gewichtige Entscheidungen werden von mehreren Charakteren mithilfe der Waage des Urteils getroffen. In diesen Momenten entscheiden dein Urteil und deine Verbündeten über das Schicksal ganzer Nationen und sogar das des Kontinents Norzelia. In den rundenbasierten Kämpfen kann der richtige Angriffsort über Sieg oder Niederlage entscheiden. Positioniere Einheiten auf höher gelegenem Terrain, um dir eine höhere Angriffsreichweite und damit einen entscheidenden Vorteil zu sichern. Flankiere Gegner von zwei Seiten und greife dann mit einem kraftvollen Folgeangriff von hinten an. Auch elementare Kettenangriffe sind ein wichtiger Bestandteil des Kampfs. So kannst du mithilfe von Feuer eine Eisfläche zum Schmelzen bringen und sie dann mit einem Blitz unter Strom setzen. Schiebe deinen Gegner dann ins elektrisierte Wasser!
Triangle Strategy - Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Strategisches RPG
Plattform
Nintendo Switch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
1
ESRB Content Descriptors
Blut, Sprache, Darstellung nicht-realer Gewalt, Alkoholgebrauch, etwas zweideutige Themen
ESRB-Bewertung
Jugendliche ab 13 Jahre
PEGI-Rating
12
USK-Freigabe
Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Mature (M)
Entwickler
Square Enix, Artdink
Veröffentlichungsdatum
4 März 2022
Herausgeber
Square Enix
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.