| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8709490 Herst.-Nr.: LAUNCH-SFT2 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Honeywell verbessert die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und reduziert Helpdesk-Anfragen. Wie das geht? Indem Sie die Benutzer Ihres mobilen Computers darauf beschränken, nur vom Unternehmen genehmigte Anwendungen auszuführen und sie daran hindern, unbefugte Konfigurationsänderungen vorzunehmen. Sie können den Honeywell Launcher auch zusammen mit dem Honeywell-Unternehmensbrowser verwenden, um eine Einzweckgerätekonfiguration zu erstellen. Wenn der Honeywell Launcher auf einem Gerät aktiv ist, können Sie den Zugriff jedes Endbenutzers auf Anwendungen beschränken, unabhängig davon, ob es sich um eine einzelne Anwendung oder eine begrenzte Anzahl von Anwendungen handelt. Sie genehmigen die gewünschte Zugriffsstufe für jeden Ihrer Mitarbeiter. So können sich Ihre Mitarbeiter auf die Geschäftsanwendungen konzentrieren. Außerdem wird verhindert, dass sie auf Anwendungen zugreifen, die sie von der Arbeit ablenken und zu unproduktiven Aktivitäten führen könnten. Durch die Beschränkung der Konfiguration auf Admin-Benutzer verhindert Honeywell Launcher, dass Produktionsmitarbeiter Konfigurationsänderungen vornehmen, die zu Ausfallzeiten und Helpdesk-Anrufen führen könnten. Honeywell Launcher - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) + 2 Jahre Software-Wartung - Android Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 2 Jahre | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Kontrolle vertraulicher Daten | | Bundled Support | 2 Jahre Software-Wartung | | Plattform | Android | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre ¦ Telefonberatung - 2 Jahre ¦ Websupport - 2 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |