Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCserve Replication and High Availability Add-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8232185
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     MAPP9504MAWRHAE60C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arcserve Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Ganz gleich, ob es sich um Katastrophenszenarien am "Ende der Welt" handelt - die Realität von Ausfallzeiten ist viel häufiger, alltäglicher und oft durch defekte Hardwarekomponenten oder menschliche Fehler verursacht. Dank Arcserve-Replikation und Hochverfügbarkeit war es noch nie so einfach, Ausfallzeiten und Datenverluste zu reduzieren. Sie gewährleisten die vollständige Verfügbarkeit über virtuelle und physische Serversysteme hinweg mit leistungsstarken Funktionen, die ein gemeinsames Ziel haben: die Aufrechterhaltung des reibungslosen Geschäftsbetriebs. Zuverlässige Einhaltung der strengsten Service Level Agreements (SLAs) mit Echtzeit-LAN- und WAN-Replikation für Daten onsite, offsite und in der Cloud. Nutzen Sie die Datenrückspulfunktion, um Änderungen an einer Anwendung oder den Betriebssystemdateien rückgängig zu machen und erhalten Sie den Geschäftsbetrieb mit automatischem und push-button Failover, automatischer Endbenutzerumleitung und push-button Failback.
Arcserve Replication and High Availability Add-on - Enterprise-Wartung (5 Jahre) - 1 Einheit - Arcserve OLP - für P/N: NAPR9504FLWBDRN00C, NAPR9504NFWBDRN00C
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Enterprise-Wartung - 5 Jahre
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre ¦ Telefonberatung - 5 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 5 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: NAPR9504FLWBDRN00C, NAPR9504NFWBDRN00C
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Einheit
Lizenzprogramm
Arcserve OLP
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19.987,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.193,97*
€ 24.030,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.106,65*
€ 23.926,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.987,67*
€ 23.785,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.