Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerBridge - (v. 4.0) - Box-Pack - 20 Benutzer - 3,5" Diskette - Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL PowerBridge v. 4.0 Box-Pack 20 Benutzer 3.5" Diskette Mac
SonicWALL PowerBridge v. 4.0 Box-Pack 20 Benutzer 3.5" Diskette Mac
Artikel-Nr.:
     C1005-7974633
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     01-SSC-1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskette
Disketten
Sonicwall Lizenzen
diskette
PowerBridge - (v. 4.0) - Box-Pack - 20 Benutzer - 3,5" Diskette - Mac
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch
Version
4.0
Auslieferungsmedien
3,5" HD Diskette
Plattform
MacOS
Systemanforderungen
Min. Arbeitsspeicher
4 MB
Unterstütztes Betriebssystem
Apple MacOS
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
20 Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16.402,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.597,71*
€ 19.751,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.536,30*
€ 19.678,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.402,23*
€ 19.518,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.