| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6431274 Herst.-Nr.: 100013825 EAN/GTIN: 5028695111769 |
|
|
| | |
| SpectraView II ist eine äußerst präzise, zuverlässige, mit zahlreichen Funktionen ausgestattete Lösung zur Bildschirmkalibrierung und Profilerstellung, die reproduzierbare Ergebnisse liefert. Die Software wurde für Profis konzipiert, die mit farbtreuen Anwendungen arbeiten. Sie verbindet die Funktionen der SpectraView Engine auf den preisgekrönten Desktopmonitoren der PA-Serie von NEC sowie auf den Large Format Displays von NEC mit UHD-Auflösung mit einem Farbsensor und hochentwickelter Kalibrierungssoftware. Zusammen ergeben diese Elemente eine äußerst präzise, zuverlässige, mit zahlreichen Funktionen ausgestattete Lösung zur Bildschirmkalibrierung und Profilerstellung, die reproduzierbare Ergebnisse liefert. Während des Kalibrierungsvorgangs misst das SpectraView-II-System mit einem Farbsensor die Farbwerte auf dem Bildschirm. Anschließend analysiert die Software die erfassten Messwerte und übermittelt ihre Farbkorrekturbefehle direkt an den Bildschirm des Monitors. Farbkorrekturen erfolgen somit nicht in der Videografikkarte, sondern im Monitor selbst. Bei SpectraView II wird die Videografikkarte überhaupt nicht für Gamma- oder Tonwertkorrekturen am Bildschirm verwendet, damit die Farbtreue des Systems gewährleistet bleibt. NEC SpectraView II - Lizenz - Flash-Laufwerk - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Utilites - Sonstige | | Auslieferungsmedien | Flash-Laufwerk | | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | SuSe Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5 oder höher, CentOS, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Ubuntu 10.04 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Linux Mint | | Zusätzliche Anforderungen | USB-Anschluss, 1.280 x 1.024 Monitorauflösung, 24-Bit-Grafikkarte | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |