| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6197797 Herst.-Nr.: REM-CLIENT-MOB-5YR EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mit der Remote MasterMind -Gerätemanagement-Software von Honeywell können IT-Administratoren Mobilcomputer, Smartphones und Barcode-Scanner standortübergreifend verwalten. Scangeräte befinden sich im ständigen Umlauf oder werden an externen Standorten eingesetzt und sind im Arbeitsalltag unverzichtbar. Sie machen die Betriebsabläufe effektiver und effizienter und damit Ihre Kunden zufriedener. Die Verwaltung dieser Geräte, beispielsweise die fortlaufende Aktualisierung der Scanner-Software, der Umgang mit mehreren Betriebssystemen, die richtige Konfiguration und die Überwachung der zentralen Leistungskennzahlen, ist jedoch zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig. Wäre es nicht fantastisch, all diese Aufgaben für sämtliche Datenerfassungsgeräte im Netzwerk jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus durchführen zu können? Das geht - mit der Remote MasterMind -Software zur Scanner-Verwaltung! Remote MasterMind - Lizenz + 5 Jahre Softwarewartung und Support - 1 Arbeitsstationsclient - Win, Pocket PC, Android, iOS - für Honeywell Optimus 5900 RFID Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung | | Bundled Support | 5 Jahre Softwarewartung und Support | | Plattform | Windows, Pocket PC, Android, iOS | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre ¦ Telefonberatung - 5 Jahre ¦ E-Mail-Consulting - 5 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Honeywell Optimus 5900 RFID | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Arbeitsstationsclient |
|
| | |
| | | |
| |