Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Productionserver Select (v. 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-2987383
Hersteller:
     ColorGate
Herst.-Nr.:
     6120332
EAN/GTIN:
     k.A.
Einfach, sicher, schnell und kostengünstig in HighEnd-Qualität produzieren: Productionserver 6, die flexible RIP Software für digitales Large Format Printing (LFP), macht's möglich. Bigbanner, Megaposter, Textildruck und Soft Signage, Fassadenwerbung / Verkehrsmittelwerbung, Interior Design, Displays und Messesysteme, Digital Proofs, Siebdruckfilme, Fotos und Kunstdrucke - für alle Bereiche im Digital Print Service ist Productionserver 6 die perfekte Produktionslösung. ColorGATE setzt branchenweit Maßstäbe, denn Productionserver 6 kommt mit dem revolutionären Parallel Process Manager: Produktivitätszuwachs um den Faktor 4! Als universelle RIP Software ist Productionserver 6 jederzeit skalierbar und bedarfsgerecht ausbaufähig. Sie entscheiden, welcher Productionserver 6 für Ihre Produktionsumgebung die richtige Lösung ist. Der ColorGATE Online-Konfigurator unterstützt Sie dabei optimal. Productionserver 6 Select ist eine leistungsstarke und budgetgerechte RIP Software für Inhouse und Corporate User. Ideal für Anwendungsbereiche wie Poster Prints, Displays und Bannerdruck sowie Großfotos. In der Standardausstattung ausgelegt für 1 Drucker.
Productionserver Select - (v. 6) - Box-Pack - DVD - Win, Mac
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Utilites - Druckauftrags- & Druckerverwaltung
Version
6
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Plattform
Windows, MacOS
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Core 2 Duo - 3 GHz - RAM 1 GB - HD 10 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows 7 Enterprise, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5.2 oder höher
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Netzwerkadapter, USB-Anschluss, parallele Ein-/Ausgangsstelle, serieller Anschluss
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.713,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,67*
€ 2.234,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,39*
€ 2.228,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,53*
€ 2.152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,26*
€ 2.101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,66*
€ 2.039,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.