Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

KYOcount Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-1589317
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LS91141
EAN/GTIN:
     k.A.
Einen kompletten Überblick über den Gerätepark Ihres Unternehmens zu besitzen, ist der erste entscheidende Schritt zur angemessenen Ressourcenzuweisung und Kostenberechnung. KYOcount 4.0 findet nicht nur alle Netzwerkdrucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte und informiert sie darüber, sondern liefert Ihnen auch alle relevanten Informationen über lokal verbundene Geräte . Somit enthalten Ihre Berichte das Volumen aller Drucke, Kopien, Scans und Faxe, die in Ihrem Unternehmen anfallen. Diese Informationen können Sie außerdem täglich, wöchentlich oder monatlich erhalten - oder sogar in Echtzeit. Was auch immer für Sie und Ihr Unternehmen relevant ist - KYOcount sammelt die Informationen, die Sie brauchen, in den für Sie wichtigen Kategorien. Ob Volumen von Ausdrucken, Kopien, Scans oder Faxen, Anzahl von Schwarzweiß- und Farbdrucken oder die Anzahl der Ausgaben in A3, A4 bzw. A5 - kontobezogene Filterkriterien sammeln die Informationen in Kontogruppen. KYOcount 4.0 verfügt nun auch über neue Berichte für detaillierte Kontoanalyse und umfassende Übersichten. Dies ermöglicht eine präzise Abrechnung und ebenso exakte Planung - von der Bevorratung bis hin zum Geräteeinsatz. KYOcount vereinfacht den gesamten Verwaltungsprozess. Und dank der anpassbaren E-Mail- Benachrichtigung von KYOcount 4.0 lässt sich dieser Prozess nun noch effizienter gestalten. Ausfallzeiten lassen sich wirkungsvoll reduzieren, indem das System so konfiguriert wird, dass ein Netzwerkadministrator oder eine andere festgelegte Person per E-Mail benachrichtigt wird, wenn beispielsweise Toner- oder Papierstand niedrig sind. Durch detaillierte Zahlen über den Einsatz des Geräteparks Ihres Unternehmens wird es weitaus einfacher, die aus oder abzubauen und Geräte umzuverteilen, um einen wirkungsvollen Einsatz sicherzustellen. Selbst die genauesten Zahlen bedürfen einer sorgfältigen Analyse. KYOcount ist das Tool, das Sie brauchen. KYOcount spaltet die Daten nicht nur in Kategorien Ihrer Wahl auf, sondern hilft Ihnen auch, durch Auswahl geeigneter Diagramme individuelle Berichte zu erstellen. Außerdem liefert KYOcount 4.0 geräte-/kontospezifische Historienberichte für eine schnelle und präzise Trendanalyse und wirkungsvollere Präsentation. Alle Daten sind als PDF-, RTF-, XML- oder CSVDatei verfügbar, so dass die Übertragung der Daten in andere Programme, z. B. Anwendungen zur Ressourcenplanung, problemlos verläuft.
KYOcount Manager - (v. 4.0) - Lizenz - 1 Gerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Utilites - Druckauftrags- & Druckerverwaltung
Version
4.0
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Gerät
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,28*
€ 686,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,73*
€ 667,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,82*
€ 607,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.