Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9557467
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IW9165DH-ROW-URWB
EAN/GTIN:
     k.A.
Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE - Bluetooth, Wi-Fi 6E - 5 GHz, 6 GHz - Stabmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.3 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
2 kg
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Stabmontage
Leistungsmerkmale
Hochverfügbarkeit, Dying-Gasp-Unterstützung, Überspannungsschutz, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Reset-Taste, robust, Workgroup-Bridge, sicheres Hochfahren, niedriger Stromverbrauch, 2x2 MIMO-Technologie, Image Signing, Cisco Trust Anchor-Modul, unterstützt Received Signal Strength Indication (RSSI), kein Paketverlust, Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (URWB), multipath operations (MPO), unterstützt Self-Identifiable Antennas (SIA)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Datenübertragungsrate
3.6 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, System
Kapazität
Räumliche Ströme: 2
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Frequenzband
5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, PEAP, TTLS, EAP-SIM, EAP-FAST, MSCHAPv2, EAP-GTC
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-6-1, RSS-102, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP67, IP66, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, EN 62311, VCCI Class A, IEC 61000-4-9, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, CNS 13438 Class A, EN 300 386, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032 Class A, EN 301 893, EN 301 489-19, EN 55035, CISPR 35, IEC 61000-4-18, IEC/EN 60529 IP67, EN 301 489-1 V2.2.3, NCC LP0002:2018, KS C 9835:2019, IEC/EN 60529, UL 50E Type 4X, IEC 60068-3-3, FCC CFR 47 Part 15 Class A, EN 301 489-17 V3.2.4, CISPR-32 Class A, AS/NZ CISPR 32 Class A, KS C 9832:2019, KS X 3124, KS X 3126, FCC CFR Part 15.247, FCC CFR Part 15.407, RSS-247 Issue 5, AS/NZ 4268:2018
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
UPOE / PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 100% (condensing)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Gain Level
15 dBi
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100/1/2.5GBase-T (UPOE) - RJ-45 ¦ 1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 2 x Antenne - RF
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
2 GB
Flash-Speicher
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.382,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,67*
€ 1.645,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,45*
€ 1.635,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,99*
€ 1.587,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,70*
€ 1.550,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,85*
€ 1.508,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.