Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT360 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9483263
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT360 000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Teltonika RUT360 - Wireless Router - WWAN 2-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz - 3G, 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ALG-Unterstützung, E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, WMM-Unterstützung, Ereignisprotokoll, QoS, IPSec NAT-T, DMVPN, SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Relais, SNMP-Trap, an DIN-Schiene montierbar, GRE-Tunneling, FOTA, gekennzeichnetes VLAN, SYN Flooding, Captive Portal, Systemprotokoll, Web Filtering, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, DMZ-Unterstützung, schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, 2x2 MIMO-Technologie, PPP, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Aluminiumgehäuse, VoIP Passthrough Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x Qualcomm MIPS 24KC QCA9531 650 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, Telnet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP
Gerätetyp
Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, Link/Aktivität, 3G, 4G
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, JSON-RPC, Modbus, NTP, MQTT, RADIUS
RAM
128 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
16 MB
Routing Protocol
VRRP, statisches IP Routing, GRE
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID), Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RC2, CAST5, TLS, SSL 3.0, PEAP, TKIP, AES-CCMP, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, WPA3, 192-bit AES-CBC, IKEv1, WPA3-SAE
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
2 x WiFi-Antennen, 2 x LTE-Antennen, SIM-Karten-Adapterkit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 12 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
FDD LTE, TDD LTE
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B3
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Maße und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
247 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LTE Cat 6
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x DI/DO ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ Antenne: 2 x RP-SMA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.