Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T25-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9477812
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT26933
EAN/GTIN:
     0654522662583
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Die Firebox T25-W eignet sich ideal als eigenständige Firewall-Lösung oder als VPN-Gateway zur zentralen Überprüfung des Datenverkehrs. Sie ist eine kleine Appliance, die Umgebungen wie kleine Büros und Heimbüros effektiv absichert. Jeder weiß, dass Cyberkriminelle beim Versuch, sich Zugang zum Netzwerk eines Unternehmens zu verschaffen, dessen schwächstes Glied angreifen, und das ist in der Regel der Benutzer, der in einem kleinen Büro oder zu Hause arbeitet. Die Firebox T25-W gibt Ihnen leistungsstarke Tools an die Hand, mit denen Sie Ihre Strategie verwalten und im gesamten WAN einsetzen können. So können Sie die Sicherheit von Telearbeitern und kleinen Unternehmen durch einen umfassenden UTM-Schutz erhöhen.
WatchGuard Firebox T25-W - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Total Security Suite - 5 Anschlüsse - GigE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.59 cm
Tiefe
20.32 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
3 Jahre Total Security Suite
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, HTTPS-Proxy, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), IP Precedence, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), TCP/UDP-Proxy, POP3S-Proxy, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, IMAPS Proxy, SMTPS Proxy, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, Messung von Jitter/Verlust/Latenzzeit
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus, Failover
Anz. Anschlüsse
5
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 1300000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 1300000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 16000 ¦ VLAN-Unterstützung: 10 ¦ TDR-Host-Sensoren: 5 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 10 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 10
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Leistung
Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 403 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 900 Mbit/s ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 300 Mbps ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 216 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 472 Mbps ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 525 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.14 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1.02 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, IKEv2
Verschiedenes
MTBF
1,101,388 Stunden
Kennzeichnung
CB, RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.8 cm
Transporttiefe
26.1 cm
Transporthöhe
18.1 cm
Transportgewicht
1.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN / LAN) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.