Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade SAN Switch Module for IBM BladeCenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9398261
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44X1926
EAN/GTIN:
     4053162514669
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
Switch-Modul
switch modul
Brocade SAN Switch Module for IBM BladeCenter - Switch - 20 x 8Gb Fibre Channel - Plugin-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch - 20 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Untertyp
Fibre Channel
Ports
20 x 8Gb Fibre Channel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
52 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x 8Gb Fibre Channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.282,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.605,09*
€ 17.380,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.517,16*
€ 17.275,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.309,71*
€ 17.028,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.282,86*
€ 16.996,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.