Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS Virtual Interface Card 15237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9396794
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-M-V5D200GV2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Cisco UCS VIC 15237 ist eine Dual-Port Quad Small-Form-Factor Pluggable (QSFP/QSFP28/QSFP56) mLOM-Karte für Cisco UCS C-Serie M6/M7 Rack-Server. Die Karte unterstützt 40/100/200 Gbps Ethernet oder FCoE. Die Karte kann dem Host PCIe-Standard-konforme Schnittstellen zur Verfügung stellen, die dynamisch entweder als NICs oder HBAs konfiguriert werden können.
Cisco UCS Virtual Interface Card 15237 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 - 200 Gigabit Ethernet x 2 - für P/N: UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SN-NEW, UCSC-C240-M7SX-NEW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 4.0 x16
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, QoS, SR-IOV, NetFlow, FCoE-Support, iSCSI-Boot, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, Cisco SingleConnect technology, PFC, FDMI, VXLAN, NVGRE, RoCE v2, N-Port-ID-Virtualisierung, sicheres Hochfahren, DPDK, Q-in-Q Tunneling, usNIC, GENEVE-Support, NetQueue, VMQueue, Receive Flow Steering
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 200 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.1BR, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cd
Datenübertragungsrate
200 Gbps
Kapazität
IOPS: 900000 ¦ Jumbo-Frame-Größe: 9 KB
Leistung
Latenz: 1 µs ¦ Durchsatz: 200 Gbit/s
Fibre Channel
SCSI-FCP
Ports
200 Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, WWN
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
34.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Intersight
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Citrix XenServer, VMware vSphere
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C220-M7N, UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C220-M7S, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SN, UCSC-C240-M7SN-NEW, UCSC-C240-M7SX, UCSC-C240-M7SX-NEW
Maße und Gewicht
Breite
1.88 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
15.95 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 40Gb Ethernet/100Gb Ethernet/200Gb Ethernet - SFP+/SFP28/SFP56
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.366,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,91*
€ 1.626,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,24*
€ 1.625,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,92*
€ 1.587,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,73*
€ 1.545,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,13*
€ 1.474,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.