Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint E100-5GC Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9394925
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     BKA5-01005GC-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Cradlepoint E100-5GC - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G - wandmontierbar, deckenmontierbar - mit 5 years NetCloud Small Branch Essentials and Advanced Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, DFS-Unterstützung, IPS, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Zero-Touch Deployment, SecureBoot, passive GNSS, 3GPP Release 16
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT, UL, cUL, RoHS, WEEE, REACH, TSCA, CP65, IEC 62368-1, CB Scheme
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Wi-Fi, 5G
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 32000 ¦ Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 124
Leistung
Stateful Firewall Throughput: 850 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 250 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 40 Mbps ¦ Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 867 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
5 years NetCloud Small Branch Essentials and Advanced Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Neuseeland, Großbritannien, Europäische Union
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
MTBF
527,789 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße, 2 x Schraube für SIM-Klappe, 4 Mobilfunkantennen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
3.4 Gbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+, LTE Advanced Pro, 5G NR
Generation
3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, 5G n38, 5G n48, UMTS B1, UMTS B2, UMTS B4, UMTS B5, UMTS B8, UMTS B19, 5G n29, 5G n30, 5G n75, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n76, 5G n26, 5g n70
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
830 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 4 x SMA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.648,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.844,61*
€ 3.385,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,38*
€ 3.356,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,10*
€ 3.257,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.688,27*
€ 3.199,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.648,27*
€ 3.151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.