Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T45-CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9393329
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT49031-EU
EAN/GTIN:
     0654522360151
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
WatchGuard Firebox ist eine umfassende, fortschrittliche Netzwerksicherheitsplattform, die IT-Sicherheitsexperten die Kontrolle über ihre Netzwerke zurückgibt - mit breit einsetzbaren, unternehmensgerechten Sicherheits- und Bedrohungsübersichtstools, die sich für jedes Unternehmen eignen, unabhängig von Budget, Größe oder Komplexität. Die Firebox T45-CW unterstützt bis zu 20 Benutzer, die nach intelligenten Netzwerksicherheits-Appliances suchen, um kleine Umgebungen wie temporäre Standorte, Zweigstellen oder Einzelhandels-POS zu sichern. Die Firebox T45-CW verfügt über integrierte 5G-Mobilfunk- und Dualband-Wi-Fi-Optionen, die Unterbrechungen der Netzwerkaktivität minimieren.
WatchGuard Firebox T45-CW - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Basic Security Suite - 5 Anschlüsse - 1GbE - Wi-Fi 6 - 5G - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.32 cm
Tiefe
21.59 cm
Höhe
4.572 cm
Gewicht
983 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Basic Security Suite
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, HTTPS-Proxy, IP Precedence, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Dynamic path selection (DPS), TCP/UDP-Proxy, POP3S-Proxy, Explicit-Proxy, IMAPS Proxy, SMTPS Proxy, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, Messung von Jitter/Verlust/Latenzzeit, multi-WAN failover
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Signalstärke, Betriebsmodus, 5 GHz, 2.4 GHz, Reset, 5G, Failover
Anz. Anschlüsse
5
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 285000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN-Unterstützung: 50 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 30 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Leistung
Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 1.44 Gbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, FIPS 140-2, IKEv2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
MTBF
477,304 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel, 4 Antennen, 4 Abdeckungen für Antennenanschlüsse
Kennzeichnung
CB, RoHS, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
48 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Zellprotokoll
5G NR
Generation
5G
Mobiler Breitbandzugriff
Ja
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.8 cm
Transporttiefe
26.1 cm
Transporthöhe
18.1 cm
Transportgewicht
1.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Antenne - SMA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano SIM card
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 16 GB x 1 - M.2
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB DDR4 SDRAM
Installierte Prozessoren
1 x NXP LS1043ASE7QQB 1.6 GHz
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,04*
€ 1.698,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,34*
€ 1.673,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,67*
€ 1.609,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,42*
€ 1.573,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,04*
€ 1.519,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.