Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel I710-T4L Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9386603
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-P-IQ1GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Quad-Port, 1GbE BASE-T-Adapter unterstützen energieeffizientes Ethernet, um den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität effizient zu reduzieren.
Intel I710-T4L - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - Gigabit Ethernet x 4 - für P/N: UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SX-NEW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, VMDq, PXE-Unterstützung, RSS, UEFI-Support, SR-IOV, MSI-X, VT-c, VXLAN, NVGRE, Intel Flow Director, FPP, intelligente Entladungen, EEE, Intel VT, DPDK, NFV, VMLB, GENEVE-Support, DDP
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, KCC, RoHS 2011/65/EU, IEEE 1588, EN 62368-1:2014, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, RoHS 2015/863/EU, EMI FCC Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C220-M7N, UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C220-M7S, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SX, UCSC-C240-M7SX-NEW
Maße und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
X710-TM4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 911,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,30*
€ 1.084,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,93*
€ 1.037,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,84*
€ 1.006,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,47*
€ 982,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.