Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint R1900-5GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9382353
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     TU-MBA6-19005GB-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Der NetCloud Mobile Performance Service von Cradlepoint mit dem Router der R1900-Serie ist eine robuste 5G-Netzwerkplattform, die für eine dauerhafte Konnektivität für den Einsatz im Fahrzeug entwickelt wurde. Cradlepoint NetCloud bietet Konnektivität, Netzwerk-, Sicherheits-, Standort- und IoT-Dienste, um alles im Fahrzeug zu verbinden und gleichzeitig den Zugang zur IT-Abteilung für Fernverwaltung, Fehlerbehebung und Analysen zu ermöglichen.
Cradlepoint R1900-5GB - Wireless Router - WWAN - 4-Port-Switch - 1GbE - LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth - Dual-Band - 5G - mit 6 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, Intrusion Detection System (IDS), DFS-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, 4x4 MIMO-Technologie, Application Aware Routing (AAR)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, UL, cUL, CB, RoHS, EN 60950-1, MIL-STD 810G, IP64, WEEE, REACH, PTCRB, GCF, SAE J1455, EN 62368
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, GPS, GNSS-Empfänger
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, Link/Aktivität, 4G, GPS, Wi-Fi, 5G
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 32000
Leistung
Firewall-Durchsatz: 940 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 940 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
6 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 6 Jahre ¦ Support Produktinformation - Websupport - 6 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x GPIO / Stromkabel - 3 m
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 36 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
19 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
4.14 Gbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, 5G NR
Generation
5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, 5G n38, 5G n48
Maße und Gewicht
Breite
14.8 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
980 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 3 x RP-SMA ¦ Antenne: 5 x SMA ¦ Peripher: 1 x GPIO ¦ Seriell: 1 x RS-232
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.468,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.612,91*
€ 4.299,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.573,41*
€ 4.252,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.494,42*
€ 4.158,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.468,09*
€ 4.127,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.