Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS Virtual Interface Card 15425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9382302
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-P-V5Q50G-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Cisco UCS Virtual Interface Card (VIC) 15000 Series erweitert die Netzwerkstruktur direkt auf Server und virtuelle Maschinen, so dass ein einziger Konnektivitätsmechanismus verwendet werden kann, um sowohl physische als auch virtuelle Server mit demselben Maß an Transparenz und Kontrolle zu verbinden. Die Cisco UCS VIC 15425 ist eine PCIe-Karte mit vier Anschlüssen im Small-Form-Factor-Format, die für Rack-Server der Cisco UCS C-Serie M6/M7 entwickelt wurde. Die Karte unterstützt 10/25/50-Gbps-Ethernet oder FCoE. Die Karte kann dem Host PCIe-Standard-konforme Schnittstellen zur Verfügung stellen, die dynamisch entweder als NICs oder HBAs konfiguriert werden können. Wenn ein UCS-Rackserver mit VIC 15425 an einen Fabric Interconnect angeschlossen ist, wird die VIC 15425 über Cisco Intersight oder Cisco UCS Manager (UCSM) Richtlinien bereitgestellt. Und wenn der UCS-Rackserver mit VIC 15425 an einen ToR-Switch wie Cisco Nexus 9000 Series angeschlossen ist, wird der VIC 15425 über die Cisco IMC- oder Intersight-Richtlinien für einen Standalone-Server bereitgestellt.
Cisco UCS Virtual Interface Card 15425 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 - 50 Gigabit Ethernet x 4 - für P/N: UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SX-NEW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 4.0 x16
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, QoS, SR-IOV, NetFlow, FCoE-Support, iSCSI-Boot, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, Cisco SingleConnect technology, PFC, FDMI, VXLAN, NVGRE, RoCE v2, N-Port-ID-Virtualisierung, sicheres Hochfahren, DPDK, VMMQ, Q-in-Q Tunneling, usNIC, GENEVE-Support, NetQueue, Receive Flow Steering, VMware NetQueue and Microsoft VMQ
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 50 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.1BR, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cd
Datenübertragungsrate
50 Gbps
Kapazität
IOPS: 900000 ¦ Jumbo-Frame-Größe: 9 KB ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 512
Leistung
Latenz: 1 µs ¦ Durchsatz: 200 Gbit/s
Fibre Channel
SCSI-FCP
Ports
50 Gigabit Ethernet x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, WWN
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
35.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Intersight
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Citrix XenServer, VMware vSphere
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C220-M7N, UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C220-M7S, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SN, UCSC-C240-M7SX, UCSC-C240-M7SX-NEW
Maße und Gewicht
Breite
5.969 cm
Tiefe
18.21 cm
Höhe
2.159 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet/50Gb Ethernet - SFP+/SFP28/SFP56
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.264,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,10*
€ 1.504,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,07*
€ 1.504,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,01*
€ 1.472,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,59*
€ 1.432,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,43*
€ 1.358,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.