Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F-Series F600 model C10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9359519
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF600P.C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Barracuda CloudGen Firewall kombiniert Next-Generation Security, leistungsstarke SD-WAN-Funktionen und einfache zentrale Verwaltung für Hunderte oder Tausende von Firewalls. Zero-Touch Deployment und native Cloud-Integration ermöglichen die schnelle und einfache Inbetriebnahme in jeder Umgebung.
Barracuda CloudGen Firewall F-Series F600 model C10 - Firewall - 12 Anschlüsse - 1GbE - 1U - Barracuda Pool Licensing - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
8 kg
Lokalisierung
Nordamerika
Gerätetyp
Firewall
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Anti-Spyware-Schutz, Schutz vor Internetbedrohungen, E-Mail-Schutz, DHCP-Relais, SNMP-Trap, Anwendungsfilterung, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Identity Awareness, Virtual Routing and Forwarding (VRF), SMS-Fernsteuerung, DNS caching, VoIP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Datenverkehrabgleich, Veranstaltungsbenachrichtigung, Web Filtering, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9000 Bytes), schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, Transparent Proxy, integrierter Hardware-Crypto-Beschleuniger, Überschwemmungserkennung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, SMB, DDNS, SMTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Status, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
12
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SMTP, SMTPS
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 2100000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 115000 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: 1000 - 4000
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM
Leistung
Firewall-Durchsatz (UDP): 11 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 3,1 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 1,8 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 960 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 1,8 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 1 Gbps ¦ IPS-Durchsatz (UDP): 4.6 Gbps ¦ NGFW throughput: 4,2 Gbit/s ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 4 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, RSA, CAST, SSL, TLS, PKI, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Preistyp
Barracuda Pool Licensing
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Kabel seriell
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, Rackschienenset, L-förmige Rackhalterungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
65 cm
Transporttiefe
59 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
12 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 180 GB x 1
RAM
8 GB
Weitere Suchbegriffe: bridging firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.