Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom MIRO-L230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9283063
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10024177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die INSYS icom MIRO-L230 Bridges und Router sind für die Anforderungen moderner industrieller Netzwerke konzipiert. Mit robusten Sicherheitsfunktionen, einschließlich einer Vielzahl von Verschlüsselungsalgorithmen und Authentifizierungsmethoden, gewährleistet dieses Gerät den Schutz sensibler Daten vor Cyber-Bedrohungen. Die Unterstützung eines breiten Spektrums von Mobilfunkprotokollen und -bändern ermöglicht vielseitige Konnektivitätsoptionen, so dass das Gerät für eine Vielzahl von Betriebsszenarien geeignet ist. Der auf Langlebigkeit ausgelegte MIRO-L230 arbeitet auch bei extremen Temperaturen zuverlässig und bietet eine hohe mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF), was seine Eignung für kritische Anwendungen unterstreicht. Der niedrige Stromverbrauch und die DIN-Schienenmontage machen ihn zu einer energieeffizienten und leicht integrierbaren Lösung für jede Einrichtung. Mit fortschrittlichen Netzwerkfunktionen wie VPN-Unterstützung, Firewall-Schutz und dynamischem Routing ist der MIRO-L230 die richtige Wahl für Unternehmen, die die Effizienz und Sicherheit ihres Netzwerks verbessern möchten.
INSYS icom MIRO-L230 - Router - WWAN - 2G, 3G, 4G - an DIN-Schiene montierbar - für P/N: 10000735, 10015193, 10018607, 10019504, 10020596, 10022848, 10022849, 10022961
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), RSSI-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 1500 V Isolation, Anschluss-Bündelung, VLAN Tagging, DHCPv4 Server, DHCPv6 Server, DHCP-Relais, NTP-Server, statisches Routing, NAT Support, SNAT-Unterstützung, DNAT-Unterstützung, Port-Weiterleitung, Unterstützung für IP-Weiterleitung, DPD, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PSK, PPTP Client, PPTP Server, DMVPN, firewall, IP-Adressenfilterung, Paketfilterung, MAC-Adressenfilter, Event-Funktionen, Veranstaltungsbenachrichtigung, sicheres Hochfahren, SCEP, Firmware aktualisierbar, NTP-Klient, Echtzeituhr
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
DHCP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, ARP, DDNS, PPPoE, IPSec, PPTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IP40, UKCA, FCC Part 15 Class B, IC, EN 55032 Class B, EN 61000-6-3, EN 55035, EN 61000-6-2, IEC/EN 62368-1, EN 61131-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-14, EN 60068-2-30, IEC 61709
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Signalstärke
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, Telnet
Routing Protocol
OSPF, BGP, RIP-1, RIP-2, RIPng, RSTP, NHRP, EIGRP
Authentifizierungsmethode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, X.509-Zertifikate, RADIUS
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Verschlüsselungsalgorithmus
128-bit Blowfish, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, CAST5, DES, RC2, SHA-1, SHA-224, SHA-512, IKEv1, IKEv2, 128-bit AES-CBC, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-GCM, AES-GCM, 256 Bit, MD5, SHA-256, Chacha20-Poly 1305, DH, MPPE, ESP, CRL
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
MTBF
1,000,000 Stunden
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
LTE, UMTS, HSPA, GPRS, EDGE
Generation
2G, 3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, HSPA B1, HSPA B2, HSPA B4, HSPA B5, HSPA B6, HSPA B8, HSPA B19
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 10000735, 10015193, 10018607, 10019504, 10020596, 10022848, 10022849, 10022961
Maße und Gewicht
Breite
2.6 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 1 x SMA ¦ 1 x DI/DO
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 291,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.