|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-9281891 Herst.-Nr.: DE620004742 EAN/GTIN: 4059496520185 |
|
|
|  |  |
 | Die Corning VKA 8 Glasfaserverteilerdose ist eine umfassende Lösung, die den Anforderungen moderner Netzwerkinfrastrukturen gerecht wird. Er ist mit einer Vielzahl von Komponenten ausgestattet, wie z.B. einer Grundplatte mit Kabelzugentlastung oben/unten, Bohrschablone, Erdungsklemme, Überbrückungshaken und Halteklammern, die eine einfache und effiziente Installation ermöglichen. Dieses Produkt ist vielseitig einsetzbar, da es auf DIN-Schienen oder Rahmen montiert werden kann, und dank seiner Konstruktion aus verzinktem Stahlblech und Kunststoff sehr langlebig. Der VKA 8 entspricht der Schutzart IP40 und ist somit gegen feste Gegenstände geschützt. Er verfügt über eine pulverbeschichtete Oberfläche und einen Schnappverschluss für zusätzliche Sicherheit. Ob für die Organisation von Kabeln oder die Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung, der Corning VKA 8 Verteilerkasten ist ein unverzichtbares Werkzeug für Netzwerkadministratoren und Infrastrukturspezialisten. Corning VKA 8 - Glasfaser-Verteilerbox - DIN-LSA-Plus 2 - DIN schienenmontierbar, Rahmenmontage - RAL 7032, RAL 7022 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33 cm |  | Tiefe | 12.5 cm |  | Höhe | 55 cm |  | Farbe | RAL 7032, RAL 7022 |  | Produkttyp | Glasfaser-Verteilerbox - DIN-LSA-Plus 2 |  | Produktmaterial | Kunststoff, verzinktes Stahlblech |  | Packungsinhalt | Bohrschablone, Befestigungsclip, Erdungsanschluss, Jumper-Haken, Grundplatte mit Kabelzugentlastung oben/unten |  | Platzierung/Montage | DIN schienenmontierbar, Rahmenmontage | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Pulverbeschichtet, Schnappverschluss |  | Kennzeichnung | IP40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |