Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint S700 Series S700-C4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9268887
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     TB03-0700C4E-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Cradlepoint S700 Series S700-C4E - Wireless Router - WWAN - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G, 4G - mit 3 Jahre NetCloud IoT Essentials Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Cloud-verwaltet, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Aluminiumgehäuse, SMS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT, UL, cUL, RoHS, WEEE, REACH, IP30, CP65, SAE J1455, EN 62368-1, ISO 7637-2, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, MIL-STD 810H 516.8, MIL-STD 810H 514.8, CB Scheme, EN 61373 Category 2
Gerätetyp
Wireless Router
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Statusanzeiger
Stromversorgung, Cloud, Modem, Mobilfunk
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 15 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 100000 ¦ Typische Client-Anzahl: 20
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Stateful Firewall Throughput: 480 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 480 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 50 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
3 Jahre NetCloud IoT Essentials Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Kanada, Hong Kong, Neuseeland, Großbritannien, Europäische Union
MTBF
423,399 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
2 x WiFi-Antennen, 2 Mobilfunkantennen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
13 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, HSPA+ B1, HSPA+ B2, HSPA+ B4, HSPA+ B5, HSPA+ B6, HSPA+ B8, HSPA+ B19
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Maße und Gewicht
Breite
12.3 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
516 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
16 QAM
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LTE Cat 4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 2 x SMA - LTE ¦ Antenne: 2 x RP-SMA - Wi-Fi ¦ Antenne: 1 x SMA - GNSS-Antenne
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,68*
€ 674,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,54*
€ 672,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,37*
€ 644,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,04*
€ 601,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.