Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9148724
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IW9167EH-E-WGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Cisco Catalyst IW9167E Access Point bietet zuverlässige Wireless-Konnektivität für geschäftskritische Anwendungen in einer hochmodernen Plattform. Der Catalyst IW9167E erfüllt den wachsenden Bedarf an zuverlässiger drahtloser Konnektivität für unternehmenskritische Anwendungen, da Unternehmen ihre Prozesse und Abläufe automatisieren. Der Catalyst IW9167E verfügt über drei 4x4-Funkgeräte in einem robusten Design, das der Schutzklasse IP67 entspricht, und bietet eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen. Wenn Sie Ihre Prozesse und Abläufe automatisieren, um die Sicherheit und Produktivität zu erhöhen, müssen Sie auch Ihr Situationsbewusstsein verbessern, um Ihre Systeme zu steuern. Bewegliche Anlagen, die in unternehmenskritischen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Autonomous Guided Vehicles (AGVs), Autonomous Mobile Robots (AMRs) und ferngesteuerte Operationen, erfordern eine zuverlässige drahtlose Konnektivität. Manchmal müssen Sie Ihr Netzwerk dort erweitern, wo die Verlegung von Glasfaserkabeln nicht machbar oder zu kostspielig ist.
Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty - Accesspoint - 10GbE, 5GbE, 2.5GbE - Bluetooth, Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.7 cm
Tiefe
26.7 cm
Höhe
7.1 cm
Gewicht
4.2 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), CleanAir-Technologie, Reset-Taste, Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Cyclic Shift Diversity (CSD), Beamforming-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Workgroup-Bridge, Dynamic Frequency Selection (DFS), sicheres Hochfahren, 4x4:4 MU-MIMO technology, Image Signing, Cisco Trust Anchor-Modul, BSS Coloring, Target Wake Time (TWT), Intelligent Capture, Workgroup Bridge (WGB)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Datenübertragungsrate
7.8 Gbps
Statusanzeiger
System
Authentifizierungsmethode
MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAPv0, PEAPv1
Leitungskodierformat
OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, EAP-SIM, WPA3, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, EAP-GTC, PEAPv1
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61000-4-11, EN 61000-6-1, FCC Part 15.247, RSS-102, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, ARIB STD-T71, IP67, IP66, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, EN 62311, EN 50121-4, VCCI Class A, IEC 61000-4-9, EN 50121-3-2, EMI/EMS Class B, EN 301 489-17 V2.1.1, FCC OET Bulletin 65c, EN 61373, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, EN 50155, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 301 489-19, EN 55035, EN 301 489-1 V2.1.1, CISPR 35, IEC/EN 60529 IP66, EMI Class B, IEC 61000-4-18, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, IEC/EN 60529 IP67, KS C 9832, KS X 3124:2020, KS X 3126:2020, ARIB STD-66, KS C 9835:2019, UL 50E Type 4X, IEC 60068-3-3, EN 45545-3, DIN 5510-2
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
UPOE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 100% (condensing)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100M/1G/2.5/5 Gigabit Ethernet (UPOE) - RJ-45 ¦ 1 x 100M/1G/10 Gigabit Ethernet - SFP ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 8 x Antenne - RF
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
2 GB
Flash-Speicher
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.002,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,72*
€ 2.383,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,41*
€ 2.370,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,54*
€ 2.289,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,35*
€ 2.236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,97*
€ 2.185,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.