Das HPE SN8700C 64Gb Fibre Channel Director-Modul mit 48 Anschlüssen ist eine Schlüsselkomponente für moderne Rechenzentren und bietet hohe Konnektivität und Sicherheit. Dieses von Hewlett Packard Enterprise entwickelte Modul der C-Serie verfügt über 48 SFP+-Anschlüsse, von denen jeder 64 Gb Fiber Channel für effiziente Datenübertragungen unterstützt. Es ist für die Unterstützung umfangreicher Datenworkloads ausgelegt und gewährleistet eine sichere und effiziente Datenkommunikation im Netzwerk. Das SN8700C Director Modul bietet robuste Authentifizierungsmethoden, einschließlich RADIUS und TACACS+, sowie eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, die Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Der rack-montierbare Formfaktor und die Verwaltungsfunktionen fördern eine einfache Integration und Wartung und machen es zu einer geeigneten Wahl für Unternehmen, die die Leistung und Sicherheit ihres Rechenzentrums verbessern möchten. HPE SN8700C 64Gb 48-port Fibre Channel Director Module - C-Series - Switch - managed - 48 x 64Gb Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - managed | | Authentifizierungsmethode | RADIUS, TACACS+ | | Gehäusetyp | An Rack montierbar | | Untertyp | Fibre Channel | | Ports | 48 x 64Gb Fibre Channel SFP+ | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Cisco NX-OS 9.3(1) oder höher | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 48 x 64Gb Fibre Channel SFP+ |
|