Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6620C 32Gb 48/48 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9041667
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0P14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Der HPE SN6620C 32Gb 48/48 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Rechenzentren zu erfüllen, und bietet Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, erweiterte Sicherheit und robuste Leistung. Dieser rackmontierbare Switch wird mit 48 x 32 Gb Fibre Channel SW SFP+ Transceivern geliefert und bietet eine High-Density-Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen. Der HPE SN6620C verfügt über eine umfassende Reihe von Funktionen, darunter Back-to-Front-Luftstrom, 128-Bit-AES-Verschlüsselung und ein 1+1-Stromredundanzschema, um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk betriebsbereit, sicher und effizient bleibt. Seine aggregierte Switching-Bandbreite von 1536 Gbit/s ermöglicht einen hohen Datendurchsatz und macht ihn zur idealen Wahl für Umgebungen, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern.
HPE SN6620C 32Gb 48/48 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch - C-Series - Switch - managed - 48 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar - mit 48 x 32Gb Fibre Channel SW SFP+-Transceiver
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
ISL-Unterstützung, unterstützt Registered State Change Notification (RSCN), SNMP-Unterstützung, Fabric Configuration Server (FCS), NPV Gateway Modus, Power-on self-test (POST), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Read Diagnostic Parameters (RDP), Online Health Management System (OHMS), Address Resolution Protocol, F-Port Trunking und Channeling
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed - mit 48 x 32Gb Fibre Channel SW SFP+-Transceiver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, CLI, SFTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Kombinierte Switching-Bandbreite: 1536 Gbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp
Fibre Channel
Ports
48 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, ICES-003 Klasse A, EN 60825, AS/NZS 3548 Klasse A, IEC 60825, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, FCC CFR47 Part 15 Class A
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset, 4 Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
297 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Data Center Network Manager
Erforderliches Betriebssystem
Cisco NX-OS 8.3(1)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
56.6 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
8.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 32Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 1 x Konsole Management ¦ 1 x USB ¦ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Out-of-Band Network Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.624,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.887,77*
€ 29.616,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.783,77*
€ 29.492,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.624,17*
€ 29.302,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.