Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x530-28GSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9016295
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X530-28GSX-50
EAN/GTIN:
     0767035226194
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
allied sfp switch
sfp switch
Die Allied Telesis x530 Series Switches sind mit 24 Gigabit-Ports und 4 x 10 Gigabit-Uplinks eine leistungsstarke und funktionsreiche Wahl für moderne Netzwerke. Kombiniert mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten zu stapeln, bietet die x530-Serie eine vielseitige Lösung für Unternehmensanwendungen.
Allied Telesis AT x530-28GSX - Switch - L3 - managed - 24 x Gigabit SFP + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Paketfilterung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, sFlow, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Cable Diagnostics Function, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), DHCP-Relais, Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), portbasierte Zugriffssteuerung, DNS-Relais, DHCP-Client, Dynamic VLAN Support (GVRP), Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP), Schutz vor Broadcaststürmen, Class of Service (CoS), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), 802.1x-Authentifizierung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), OpenFlow-Unterstützung, Virtual Chassis Stacking (VCStack), Long-Distance stacking (LD-VCStack), Allied Telesis Management Framework (AMF), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Link Aggregation, Active Fiber Monitoring, Loop Guard, Voice VLAN, Connectivity Fault Management (CFM), RA-Schutz, Sturmsicherung, Guest VLAN, Proxy ARP, Energieeffizientes Ethernet (EEE), BPDU Filter, VLAN Tagging, Anschluss-Bündelung, Loop Detection Frames (LDF) Support, BPDU Guard, ARP-Spoofing, Q-in-Q Tunneling, Multicast Routing, Webauthentifizierung, Unidirectional Link Detection (UDLD), Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RADIUS Server, Autonomous Wave Control (AWC), AWC-Channel Blanket (AWC-CB), AWC-Smart Connect (AWC-SC), Link Layer Discovery Protocol, Upstream Forwarding Only (UFO), EPSR Enhanced Recovery, EPSR SuperLoop Prevention (EPSRSLP), Port Bandwidth Limit, Remote Mirroring, Auth-Fail VLAN, MAC-Adressen-basierte Authentifizierung, RADIUS Proxy, Ping Polling, UDP Broadcast Helper
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Status, Link/Aktivität, SFP, SFP+, Switch ID
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, NTP, DHCP, MIB
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ ARP-Tisch (IPv4): 4000 ¦ IPv4-Routen: 13000 ¦ OSPF IPv4 Routen: 64 ¦ BGP-Routen: 64 ¦ Link-Aggregationsgruppen: 128 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3, RSTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s ¦ Switching-Kapazität: 160 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 119 Mpps ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 12.20 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 4.02 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 3.11 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x Gigabit SFP + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.240 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS, PEAP, TTLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN55024, AS/NZS 60950-1, EMC, ICES-003 Klasse A, FIPS 140-2, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, VCCI Class A, China RoHS, EN 55032 Class A, EU RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderlicher elektrischer Strom
1 A
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
32.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100 / 1000Base-X SFP ¦ 4 x 1/10GBase-X SFP+ ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.021,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.314,86*
€ 6.324,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.263,34*
€ 6.263,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.115,01*
€ 6.086,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.044,15*
€ 6.002,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.021,18*
€ 5.975,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.