Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint R920 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9014076
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     TC05-0920-C7B-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der Ruggedized Router der R920-Serie ist eine einzigartig agile Mobilfunknetzwerklösung, die den Anforderungen von Unternehmen an flexible Konnektivität und Produktstandardisierung für Fahrzeuge und IoT gerecht wird. Die R920-Serie ist eine robuste LTE-Netzwerkplattform, die entweder mit Mobile- oder Ruggedized IoT NetCloud-Serviceplänen erhältlich ist und Funktionen bietet, die für die Anforderungen der unterschiedlichen Bereitstellungen optimiert sind.
Cradlepoint R920 - Wireless Router - WWAN - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band - 3G, 4G - mit 5 Jahre NetCloud Ruggedized IoT Essentials Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Betriebsmodus „Access-Point“, Wireless Client Mode, SMS-Fernsteuerung, 2x2 MIMO-Technologie, 3GPP Release 11, Ignition Sense, Docker Support, Dual-Core CPU, unterstützt GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, UL, cUL, IC, FCC, RoHS, IP64, WEEE, E Mark, PTCRB, RoHS2, MIL-STD 810G 514.6, CP65, SAE J1455, EN 62368-1, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, C1D2, CB Scheme
Gerätetyp
Wireless Router
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 130000 ¦ Typische Client-Anzahl: 30
Flash-Speicher
8 GB
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Stateful Firewall Throughput: 940 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 940 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 100 Mbps ¦ LTE-Downlink Bandbreite: 300 Mbps ¦ LTE-Uplink Bandbreite: 150 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
5 Jahre NetCloud Ruggedized IoT Essentials Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Südafrika, Neuseeland, Malaysia, Singapur, Großbritannien, Europäische Union
MTBF
388,022 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
2 x WiFi-Antennen, 2 Mobilfunkantennen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B7, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B66, LTE B41, LTE B14, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, HSPA+ B2, HSPA+ B4, HSPA+ B5
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Maße und Gewicht
Breite
13.36 cm
Tiefe
12.15 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
595 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
64 QAM
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), LTE Cat 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 2 x RP-SMA - Wi-Fi ¦ Antenne: 1 x RP-SMA - Bluetooth ¦ 1 x GPIO - 2-polig ¦ Antenne: 1 x SMA - GNSS-Antenne ¦ LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x RP-SMA - LTE
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.254,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,79*
€ 1.641,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,16*
€ 1.634,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,70*
€ 1.588,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,11*
€ 1.549,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,70*
€ 1.493,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.