Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Network Convergence System 57B1 Fixed-Scale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9013544
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NCS-57B1-5DSE-SYS
EAN/GTIN:
     k.A.
Da der weltweite Datenverkehr in Rechenzentren und öffentlichen/privaten Clouds jährlich um mehr als 25 Prozent zunimmt, setzen Netzwerkanbieter und Hyperscaler gleichermaßen auf 400GE als Basis für ihre massentauglichen Core- und Aggregationsnetzwerke. Die Cisco Network Convergence System 5700 Series baut auf dem Erfolg der vorherigen Cisco NCS 5500 Fixed-Systeme auf, indem sie das neueste Forwarding-ASIC-Design mit den fortschrittlichen Innovationen von Cisco IOS XR7 kombiniert. Die Cisco NCS-57B1-Serie basiert auf einer branchenführenden 64-Bit-Version von IOS XR7 (XR7) NOS der Carrier-Klasse, die auf betriebliche Effizienz, optimierte Auslastung und Service-Agilität (Evolved Programmable Network) ausgelegt ist. Die Cisco IOS XR-Software bietet umfangreiche Funktionen wie iPXE-Boot, Auto-Provisioning und native Unterstützung für das Hosting von Drittanbieteranwendungen, Machine-to-Machine-Schnittstellen, Telemetrie und flexible Softwarepaketbereitstellung.
Cisco Network Convergence System 57B1 Fixed-Scale - Router 40GbE, 100GbE, 25GbE, 400GbE - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - Flexible Consumption Model
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
RPL-Support, ACL Support, QoS, LACP-Support, MIB, PTP, DSCP-Unterstützung, LDP, iPXE, AAA, EoMPLS, L3VPN-Unterstützung, SyncE, ZTP, VLAN-Kapselung, SR-TE, VLAN Trunking, Hot-Swap-fähige 5-1-Lüfter, MACsec, EFP, TI-LFA
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Festplatte
128 GB
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ad, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, RoHS 6/6, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, GR-1089-CORE, VCCI Class A, GR-63-CORE, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN 61000-4, AS/NZS CISPR22 Class A, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Third Edition, EN 62368-1 Third Edition, IEC 62368-1 Third Edition
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SNMP 3, SSH, NETCONF, OAM, JSON, YANG, TACACS+, GPB, XML
RAM
32 GB
Kapazität
QoS-Queues: 8
Routing Protocol
BGP, VRRP, OSPFv2, statisches IP Routing, OSPFv3, ECMP, IS-ISv6, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IS-ISv4
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), TACACS+
Leistung
Durchsatz: 4,4 Tbit/s ¦ Route Scale: bis zu 8 M FIB-Eingänge
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar - 1U
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Preistyp
Flexible Consumption Model
MTBF
134,790 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Leistungsaufnahme im Betrieb
520 Watt
Installierte Anzahl
2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
13.27 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 400Gb Ethernet - QSFP-DD ¦ 24 x 100Gb Ethernet - QSFP-DD ¦ Verwaltung: 1 x RJ-45 ¦ Konsole: 1 x RJ-45 ¦ USB: 1 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140.943,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.