Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8995815
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9Y04A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017612263
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die Aruba CX 6100 Switch-Serie ist eine moderne Familie von Access-Switches der Einstiegsklasse, die sich ideal für Zweigstellen, mittelgroße Unternehmen und KMU-Netzwerke eignet. Die Aruba CX 6100-Switches wurden für einen zuverlässigen, einfachen und sicheren Zugang entwickelt und bieten eine praktische kabelgebundene Zugangslösung für Unternehmensnetzwerke, die IoT-, Mobil- und Cloud-Anwendungen unterstützen. Bereiten Sie Ihr Netzwerk mit der leistungsstarken Aruba ASIC-Architektur und dem programmierbaren AOS-CX-Betriebssystem, das im gesamten Aruba CX-Portfolio zum Einsatz kommt, auf die unvorhersehbaren Anforderungen von morgen vor, um eine konsistentere und effizientere Benutzererfahrung zu bieten. Diese Layer-2-Switch-Serie verfügt über praktische integrierte Hochgeschwindigkeits-Uplinks mit bis zu 740 W IEEE 802.3at Class 4 PoE zur Unterstützung von IoT-Geräten wie Sicherheitskameras und Wireless APs. Ein kompaktes und lüfterloses 12-Port-Modell ist ideal für den Einsatz in ruhigen Arbeitsbereichen. Mit robustem QoS, Unterstützung für statisches Routing und IPv6 vereinfacht der Aruba CX 6100 auch den Betrieb, da keine Switch-Softwarelizenzierung erforderlich ist.
HPE Aruba Networking CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - Seite-zu-Seite-Luftstrom - an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (740 W) - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), PoE Class 4, Rapid PVST+ (RPVST+), Link Layer Discovery Protocol, Unsupported Transceiver Mode (UTM), Address Resolution Protocol
Prozessor
1 x ARM CortexTM A9: 1.016 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, RMON, SNMP 3, CLI, MIB
RAM
4 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Switched Virtual Interfaces (SVIs) (Dual Stack): 16 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 256 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 128 ¦ MAC ACL-Zugänge (Eingang): 256 ¦ IGMP-Gruppen: 512 ¦ MLD-Gruppen: 512 ¦ Kapazität IPv4 Host-Tabelle: 1024 ¦ Kapazität IPv6 Host-Tabelle: 512 ¦ IPv4-Routen (Unicast): 512 ¦ IPv6-Routen (Unicast): 512 ¦ Gepackte Puffergröße: 12.38 MB
Flash-Speicher
16 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
8.192 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Durchsatz: 98,6 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): 1.9 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.8 µs
Gehäusetyp
Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9220 Byte
PoE-Budget
740 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, Laser Class 1, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, EN 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017/A11:2020, IEC 62368-1:2018, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, VCCI-CISPR 32 Class A, AS/NZS CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1: 2018, UL 62368-1: 2014 2nd Ed., CNS 15936 Class A, EN 55032:2015 + A11:2020, CISPR-32 Class A
Lokalisierung
Englisch / Europa
Preistyp
CTO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-127/200-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
49.7 Watt
Gestellte Leistung
950 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
37.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AOS-CX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.25 cm
Tiefe
32.42 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
4.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 PoE Class 4 ¦ 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ Uplink ¦ 1 x USB-C Konsole ¦ 1 x USB Type A Host
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.024,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.319,06*
€ 7.519,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.264,76*
€ 7.455,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.114,49*
€ 7.276,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.045,72*
€ 7.194,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.024,29*
€ 7.168,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.