Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Catalyst 8300-2N2S-6T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8994878
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C8300-2N2S-6T-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Catalyst 8300 Edge Router arbeitet mit IOS-XE und ist kompatibel mit vielen der bestehenden ISR 4000 Modulen. Dank seiner CPU Architektur ist er in der Lage, analog dem ISR 4000 ebenfalls Software-Container auszuführen und unterstützt damit die gleichen SD-WAN Funktionen wie auf den ISR 4000 (IDS/IPS, URL-Filtering, AMP, SSL-Proxy usw.)
Cisco Catalyst 8300-2N2S-6T - Router 1GbE - an Rack montierbar - mit 64 Channel Voice DSP NIM-Modul - für P/N: UCS-E1100D-M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
SD-WAN-Support, SUDI, QoS, firewall, NAT Support, NBAR, FNF, Cisco UADP, ERSPAN, Cisco IPSLA, EEM, ACL Support, EVC, AAA, AVC, PPP, MLPPP, MLFR, HDLC, CBWFQ, WRED, PfR, CAC, IVR, SAF, AAR, DNS-Klient, DHCP-Client, PAT Support, DHCP-Server, Syslog-Unterstützung, IPFIX, NTP-Server, FEC
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
Intel
Festplatte
16 GB
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, IPv4, IPv6, RSVP, DHCP, DNS, L2TPv3, PPPoE, RTP, RTCP, NTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1Q, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC/EN 60825, FDA, AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, EN 55032, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B Class A, ICES-003 Klasse A, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, KN32 Class A, KN35
Gerätetyp
Router - mit 64 Channel Voice DSP NIM-Modul
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP, RADIUS, OMP, SNMP, NTP, SSH, SCP, NETCONF, CLI
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Kapazität
SD-WAN Overlay Tunnels Scale: 6000 ¦ IPsec SVTI Tunnels: 4000 ¦ ACL: 4000 ¦ Zugriffssteuerungseinträge (ACEs) pro System (IPv4): 72000 ¦ IPv4-Routen: 1600000 ¦ IPv6-Routen: 1500000 ¦ Queues: 16000 ¦ NAT-Sitzungen: 1200000 ¦ Firewall-Sessions: 512000 ¦ VRF-Einträge (Virtual Routing and Forwarding): 4000
Flash-Speicher
8 GB
Routing Protocol
Statisches IP Routing, RIP-1, RIP-2, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM-SM, PIM-SSM, RSVP, LISP, HSRP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), GRE, Policy-Based Routing (PBR), VRRP, MPLS, OSPFv3, DVMRP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell (SSH)
Leistung
SD-WAN IPsec Throughput (1400 Bytes, Clear Text): bis zu 1,9 Gbit/s ¦ SD-WAN IPsec Throughput (IMIX, Klartext): 1,75 Gbit/s ¦ IPv4 Forwarding Throughput (Paketgröße von 1.400 Byte): 19.7 Gbps ¦ IPsec Throughput (1400 Bytes, Klartext): bis zu 1,9 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar - 2U
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, IKE, DES, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, Dreifach DES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 748-Bit-RSA, ECDSA 256-Bit, ECDSA 384-Bit, MD5, SHA, 256-bit SHA, 384-Bit SHA, 512-bit SHA, DTLS, TLS, PKI, HMAC, ESP, SHA-1, SHA-2, 256-bit AES-CBC, AES-GCM, 256 Bit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
MTBF
710,300 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Cisco IOS XE 17.3.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCS-E1100D-M6
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
18.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 5 (Max)
Schnittstellen
WAN / LAN: 6 x 1000Base-T ¦ USB: 1 x
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x service module (SM) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x NIM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Pluggable Interface Module (PIM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.870,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.870,02*
€ 10.555,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.803,97*
€ 10.476,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.639,27*
€ 10.280,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.585,18*
€ 10.216,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.